• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka HV PW3 Yellow/Black XXXL R

Réf.: T400YBRXXXL
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
Référence article T400YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108288908
Réf. fabricant T400YBRXXXL

Description

Description:

La veste d'hiver PW3 Hi-Vis, élégante et fonctionnelle, vous permettra de vous démarquer. Fabriquée dans notre célèbre tissu 300D Oxford enduit de PU résistant aux taches, cette veste présente de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, notamment le nouveau panneau de doublure réfléchissant la chaleur Insulatex, qui renvoie la chaleur dans le corps pour garantir un maximum de chaleur et de confort, de multiples poches zippées pour un rangement sûr, un design contemporain et une coupe moderne.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Porte-badge amovible
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Cordon de serrage
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche amovible
  • poche téléphone cachée
  • 4 poches pour plus de rangement
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages