• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L'échelle industrielle SXS 10K-3L, Portée 15 kg, Lecture 1 g

Réf.: SXS 10K-3L
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SXS 10K-3L
EAN / GTIN 4045761275737
Réf. fabricant SXS 10K-3L

Description

Description:

  • Idéale pour applications industrielles
  • Plateforme: entièrement en inox, capteur soudé hermétiquement en acier inoxydable, protection contre la poussière et les projections d‘eau IP68. Structure en dessous en design des surfaces portantes, extrêmement résistante au pliage. Plateau de pesée relié à la terre pour réduire la charge électrostatique
  • Unité d'évaluation: acier inoxydable, protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau IP68, alimentation électrique intégrée
  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Support mural en série pour montage mural de l'appareil d'analyse, modèles sans pied uniquement
  • Taille d'affichage supérieure: hauteur de chiffres 55 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Structure du menu KERN facile à utiliser et intuitif avec impression des résultat des pésages
  • Grâce aux interfaces telles que RS-232, RS-485 et Bluetooth (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l‘échange de données entre la balance et l‘ordinateur ou l‘imprimante

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 55 mm
  • Dimensions plateau, inox, 400×300×89 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 232×150×80 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 2,5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires