• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles 1/2″ en D-BOX 21 pcs.

Réf.: SXL.DBOX3PB
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article SXL.DBOX3PB
EAN / GTIN 3662424005237
Réf. fabricant SXL.DBOX3PB
Article hors catalogue L60130 10578

Description

Description:

  • Solide: fermetures et axes de charnières en métal
  • Construction rigide du cadre en matériau polymère PCPBT: particulièrement résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Zones ″soft″ en élastomère thermoplastique amortissant: protection contre les chocs et les rayures pour l'environnement de travail
  • Gain de temps: identification rapide des dimensions des douilles lorsque la boîte est ouverte ou fermée. Les douilles sont solidement fixées dans leur logement respectif
  • Le concept ″Detection BOX″ permet de faire un inventaire, même lorsque la boîte est fermée
  • L'utilisateur peut directement voir d'un coup d'œil s'il manque des outils. Que ce soit avant de se rendre à un poste de travail ou avant de quitter sa place une fois le travail effectué
  • Cette boîte répond ainsi aux directives FOD (Foreign Object Damage) de l'industrie
  • Détection d'outils manquants = sécurité accrue

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 335
  • T [mm]: 180
  • [kg]: 5,0

Livraison:

  • 1 cliquet réversible SXL.171
  • 1 rallonge avec verrouillage S.210RC
  • 1 rallonge avec verrouillage S.215RC
  • 1 raccord 1/2″ sur 3/4″
  • 21 clés à douille SH: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.