• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COFFRET DOUIL 1/2' 12P MM SXL.161 26PC

Réf.: SXL.161-4P12
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SXL.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066962
Réf. fabricant SXL.161-4P12
Article hors catalogue L60130 10330

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ SXL.161 26 pcs.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • T [mm]: 188
  • [kg]: 5,2

Livraison:

  • 1 x 1/2″ cliquet réversible rapide avec poignée tournante: S.360. 21 x 1/2″ clés à douilles métriques 12 pans p. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 rallonges de 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215). 1 x 1/2″ joint de cardan universel: p.240A. 1 x 1/2″ poignée coulissante: S.120A. Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre valise. Coffre vide: BP.MBOXL. Plateau thermoformé L (420 x 188 mm): PL.L02.