Description:
Cette veste de soudage de qualité supérieure est en cuir de vachette fendu et cousue avec du fil de para-aramide. Elle offre une protection accrue au torse lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Matière(s):
Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;