Veste de soudeur en cuir Tan S R

Réf.: SW34TARS
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
Référence article SW34TARS
EAN / GTIN 5036108373857
Réf. fabricant SW34TARS

Description

Description:

Cette veste de soudage de qualité supérieure est en cuir de vachette fendu et cousue avec du fil de para-aramide. Elle offre une protection accrue au torse lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
  • Protection de soudage classe 2
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Matière(s):

Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;