Description:
Fournissant une protection vitale pour la tête et le cou, cette cagoule de qualité supérieure est faite de cuir vachette fendu. Ce matériau résistant convient aux travaux de soudage les plus durs.
Caractéristique(s):
- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Certifié CE
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Matière(s):
Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;