• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de soudage en cuir Tan L R

Réf.: SW31TARL
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
Référence article SW31TARL
EAN / GTIN 5036108348190
Réf. fabricant SW31TARL

Description

Description:

Ce pantalon de soudage de qualité supérieure est fabriqué à partir de cuir de vachette fendu et cousu avec du fil para-aramide. Il offre une protection renforcée au porteur lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
  • Protection de soudage classe 2
  • fermeture à bouton
  • Passants de ceinture pour les ceintures larges
  • Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Matière(s):

Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;