Description:
Manchettes de soudure de première qualité en cuir de bovin avec coutures en para-aramide. Conçu pour protéger l'avant-bras et le coude dans les environnements les plus difficiles. Les extrémités élastiques garantissent une protection maximale et un ajustement sécurisé pour les soudeurs.
Caractéristique(s):
- Protection de soudage classe 2
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Certifié CE
- Ce produit est vendu par paire
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Matière(s):
Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;