Description:
Tablier en cuir de première qualité avec coutures Para-aramide. Il protège le torse et le haut des jambes. Les sangles réglables et une boucle à dégagement rapide garantissent que le tablier est sécurisé et a un ajustement parfait.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Matière(s):
Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;