Sonomètres - Classe I SW 1000

Réf.: SW 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Sonomètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article SW 1000
    EAN / GTIN 4045761200845
    Réf. fabricant SW 1000

    Description

    Description:

    • Idéal pour les mesures aux postes de travail, à l’extérieur, p.ex. aux aéroports, sur les chantiers, dans la circulation routière, etc avec large accès au spectre grâce au convertisseur AD 24 bits de haute précision
    • Calcul à virgule flottante pour une meilleure précision et une meilleure stabilité
    • La commutation analogique frontale optimisée réduit le bruit de fond et augmente la plage de mesure linéaire
    • A specially-developed algorithm permits a compliant dynamic range of more than 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
    • Trois profils et 14 mesures définies par l’utilisateur peuvent être calculés en même temps avec des pondérations de fréquence et de temps différents
    • Statistique LN et affichage de la courbe de temps
    • Possibilité de mesure de période intégrale définie par l’utilisateur jusqu’à 24 h
    • Pondération fréquentielle (filtres) A, B, C, Z
    • Pondération temporelle pendant la mesure: F (fast), S (slow), I (impuls
    • Fonction Peak-Hold pour affichage de charge de pointe
    • Fonction octave pour analyse sonore ciblée
    • Fonction TRACK avec représentation graphique d’une mesure
    • Mode étalonnage (avec étalonneur en option)
    • Mode de déclencheur: marche/arrêt externe de la mesure via un connecteur 3,5 mm
    • Mesure automatique par fonction Timer possible
    • Fréquence d’enregistrement des valeurs de mesure au choix: 10, 5, 2 Hz
    • Langues d'utilisation: GB, DE, FR, ES, PT

    Caractéristique(s):

    • Normes applicables :IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1–20101/1 octave selon IEC 61260:2014
    • Microphone ½
    • Température ambiante tolérée -10 °C,-10 °C / 60 °C,60 °C
    • Sortie (tension continue ou alternative) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
    • Fonctionnement sur secteur en série
    • Fonctionnement sur pile, 4x 1.5 V AA, de série, autonomie jusqu’à 10 h,10 h
    • Dimensions totales L×P×H 300×80×36 mm,300×80×36 mm
    • Poids net env. 0,70 kg,0,70 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires