• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DOUIL-TVIS 1/2' LONG XZN M8

Réf.: SV.8LB
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SV.8LB
EAN / GTIN 3148516733108
Réf. fabricant SV.8LB
Article hors catalogue L60130 3582
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Embout non démontable
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [vis]: M8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 80