DOUILLE 1/2' TX E16

Réf.: STX.16
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article STX.16
EAN / GTIN 3148510591865
Réf. fabricant STX.16
Article hors catalogue L60130 4260

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis avec profil extérieur TORX®
  • Chromé brillant
  • Disponible en kit sur rails de maintien métalliques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14,70
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18,8
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 9,6
  • Torx [n°]: E16
  • N°: E16
  • [g]: 57