• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2' TX E12

Réf.: STX.12
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article STX.12
EAN / GTIN 3148510591827
Réf. fabricant STX.12
Article hors catalogue L60130 4259

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis avec profil extérieur TORX®
  • Chromé brillant
  • Disponible en kit sur rails de maintien métalliques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10,95
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,0
  • Torx [no.]: E12
  • No.: E12
  • [g]: 47