• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur pour sauterelles à serrage sur les tables multi-fonctionnelles STC-SET-T20

Réf.: STC-SET-T20
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
Type de produit Pied angulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article STC-SET-T20
EAN / GTIN 4008158040288
Réf. fabricant STC-SET-T20
Article hors catalogue L80030 394

Description

Description:

  • Pour l'utilisation des pinces à genouillère BESSEY sur les tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de min. 19 mm à max. 25 mm

Caractéristique(s):

  • Contenu : 1 x vis chc DIN 912 M 8 x 35 / 1 x goujons D20 x 17 / 1 x écrou moleté M8
  • Convient pour: STC-HH50 / STC-HH70 / STC-IHH25 / STC-VH50

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Fixation rapide grâce au réglage automatique de la largeur de serrage
  • Pour une utilisation sur des tables multifonctions

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée