• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse haute performance très lourde STBM 1250/175

Réf.: STB125M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article STB125M
EAN / GTIN 4008158007557
Réf. fabricant STB125M

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 22.000 N pour un couple de serrage de 70 Nm
  • Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°
  • Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 175 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 40x20 mm
  • Envergure : 1250 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage performant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression