Combinaison BizTex® Pro type 5/6 White L R

Réf.: ST90WHRL
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
Couleur weiß
Taille unisexe L

Numéros d’identification et classifications

Référence article ST90WHRL
EAN / GTIN 5036108358137
Réf. fabricant ST90WHRL

Description

Description:

La conception spacieuse garantit un bon ajustement et ne limitera pas les performances au travail. Fabriqué à partir d'un tricot chaîne en tricot de polyester confortable et durable et laminé avec un film de polyéthylène à faible perméabilité. Les caractéristiques pratiques incluent une capuche, des chevilles, des poignets et une taille élastiqués, ainsi qu'une fermeture éclair avant à double sens et un rabat avant scellable.

Caractéristique(s):

  • Réutilisable et lavable en machine jusqu'à 5 fois
  • Ultra-confort et respirabilité
  • Excellente barrière contre les liquides et les particules
  • Léger et confortable
  • Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
  • Rabat zip protège gorge pour plus de protection
  • CE-CAT III
  • Capuche érgonomique
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Norme:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex™ Pro
Composition de la coque: BizTex™ Pro
Poids de l'enveloppe gm: 75
Poids de la coque oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages