• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison BizTex® SMS FR Type 5/6 (Pk50) White L R

Réf.: ST80WHRL
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
Référence article ST80WHRL
EAN / GTIN 5036108186402
Réf. fabricant ST80WHRL

Description

Description:

La combinaison SMS FR a été développée à l'aide de la technologie innovante du non tissés. Le matériau est respirant, généreusement taillé et confortable à porter sur de longues périodes. Les principales caractéristiques de cette combinaison sont sa résistance aux poussières nocives et aux éclaboussures, tout en étant anti-statique et résistant au feu.

Caractéristique(s):

  • Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
  • Tissu SMS hautement respirant
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Rabat zip protège gorge pour plus de protection
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Capuche érgonomique
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • CE-CAT III
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • Ce produit est vendu au carton
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex SMS FR
Composition de la coque: BizTex™ SMS FR
Poids de l'enveloppe gm: 55
Poids de la coque oz: 1.5
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;