• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison BizTex microporeuse type 3/4/5/6 Yellow M R

Réf.: ST70YERM
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
Référence article ST70YERM
EAN / GTIN 5036108252305
Réf. fabricant ST70YERM

Description

Description:

Cette combinaison offre une résistance mécanique exceptionnelle, protection contre les liquides et les particules. Le polypropylène microporeux laminé fournit une excellente barrière aux pulvérisations de produits chimiques et aux agents infectieux. La force et la souplesse de ce tissu non-tissé assurent une protection et un confort même dans les environnements les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Excellente barrière contre les liquides et les particules
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Boucle pour pouce
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Capuche érgonomique
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Ce produit est vendu à l'unité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

Norme:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex Micro Plus
Composition de la coque: BizTex™ Micro Plus
Poids de l'enveloppe gm: 82
Poids de la coque oz: 2.5
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;