• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Combinaison BizTex® Microporeuse Type 4/5/6 (Pk50) White L R

Réf.: ST60WHRL
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
Référence article ST60WHRL
EAN / GTIN 5036108186327
Réf. fabricant ST60WHRL

Description

Description:

Cette combinaison microporeuse offre une excellente protection chimique, biologique et aux particules. Revêtement non pelucheux avec des coutures étanchées par rubans adhésifs, une barrière extrêmement efficace contre les produits chimiques. Conception ergonomique pour des mouvements sans gênes, confort et respirabilité.

Caractéristique(s):

  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Antistatique
  • Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
  • Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
  • CE-CAT III
  • Capuche érgonomique
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Ce produit est vendu au carton
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex™ Micro
Composition de la coque: BizTex™ Micro
Description de l'enveloppe: Le tissu BizTex™ Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur tout en laissant passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex™ Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;