• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Combinaison BizTex® Microcool Type 5/6 (Pk50) White XL R

Réf.: ST50WHRXL
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
Référence article ST50WHRXL
EAN / GTIN 5036108186297
Réf. fabricant ST50WHRXL

Description

Description:

Cette combinaison améliore le confort et la protection. Dotée d'une protection de type 5 et 6 et d'un panneau de confort respirant. La conception unique englobe une combinaison de deux tissus, à partir du cou, et en continuant vers le long de l'arrière du corps, jusqu'au niveau des genoux. Il constitue une excellente barrière chimique avec une excellente respirabilité et un grand confort.

Caractéristique(s):

  • Ultra-confort et respirabilité
  • Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
  • Tissu SMS hautement respirant
  • Capuche érgonomique
  • Rabat zip protège gorge pour plus de protection
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • CE-CAT III
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Ce produit est vendu au carton
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

Norme:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex™ Micro
Composition de la coque: BizTex™ Micro
Description de l'enveloppe: Le tissu BizTex™ Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur tout en laissant passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex™ Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.
Tissu contrasté: BizTex SMS
Composition du contraste: BizTex™ SMS
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;