• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvre-bottes BizTex® Microporeux Type 6PB (200 paires) White R

Réf.: ST45WHR
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
Référence article ST45WHR
EAN / GTIN 5036108203079
Réf. fabricant ST45WHR

Description

Description:

L'élastique au sommet de la housse permet une barrière sécuritaire autour de la botte. Ces housses de protection sont conçues pour être utilisées dans tous les environnements de travail où les chaussures ou les sols ont besoin de protection. Ce tissu est conforme aux normes EN14126 (protection biologique) et EN1149-1 (protection antistatique).

Caractéristique(s):

  • Couvre chaussures pour une protection supérieure contre la contamination
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • L'unité de vente est de 200 paires
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Ce produit est vendu par paire
  • Ce produit est vendu au carton

Norme:

  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex™ Micro
Composition de la coque: BizTex™ Micro
Description de l'enveloppe: Le tissu BizTex™ Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur tout en laissant passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex™ Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;