Description:
Ces couvre-chaussures de protection sont conçus pour être utilisés dans tous les environnements de travail où les chaussures ou les sols ont besoin de protection. La finition élastique sur le dessus de la chaussure assure un bon maintien. Ce tissu est conforme à la protection biologique EN14126 et à la protection antistatique EN1149-1.
Caractéristique(s):
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 200 paires
- CE-CAT III
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Ce produit est vendu par paire
- Ce produit est vendu au carton
Norme:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Matière(s):
Tissu extérieur: BizTex™ Micro
Composition de la coque: BizTex™ Micro
Description de l'enveloppe: Le tissu BizTex™ Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur tout en laissant passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex™ Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;