• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manchettes BizTex® Microporeux type 6PB (150 paires) White R

Réf.: ST43WHR
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
Référence article ST43WHR
EAN / GTIN 5036108203055
Réf. fabricant ST43WHR

Description

Description:

La manchette ST43 est respirante pour le confort de l'utilisateur. Élastiqué aux deux extrémités pour empêcher la pénétration de liquides ou de particules en suspension dans l'air, ce produit a une coupe beaucoup plus décontractée que nombre de ses concurrents.

Caractéristique(s):

  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • L'unité de vente est de 150 paires
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Ce produit est vendu par paire
  • Ce produit est vendu au carton

Norme:

  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex™ Micro
Composition de la coque: BizTex™ Micro
Description de l'enveloppe: Le tissu BizTex™ Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur tout en laissant passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex™ Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;