• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison BizTex® Microporeux type 5/6 (Pk50) White S R

Réf.: ST40WHRS
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
Référence article ST40WHRS
EAN / GTIN 5036108133277
Réf. fabricant ST40WHRS

Description

Description:

La conception spacieuse garantit un bon ajustement et ne limitera pas les performances au travail. Composé de millions de fibres de polyéthylène, offrant une excellente barrière et une résistance dans toutes les directions. Capuche, poignets, chevilles et taille élastiqués, fermeture à double curseur sous rabat bandes autocollantes.

Caractéristique(s):

  • Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
  • Excellente barrière contre les liquides et les particules
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Antistatique
  • double fermeture à glissière à rabat
  • Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
  • CE-CAT III
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Capuche érgonomique
  • Ce produit est vendu au carton
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex™ Micro
Composition de la coque: BizTex™ Micro
Description de l'enveloppe: Le tissu BizTex™ Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur tout en laissant passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex™ Micro présente l'avantage supplémentaire de disposer d'un revêtement antistatique qui protège contre l'accumulation électrostatique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;