• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison SMS Vis Tex type 5/6 (Pk50) Orange XXXL R

Réf.: ST36ORRXXXL
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
Référence article ST36ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108279838
Réf. fabricant ST36ORRXXXL

Description

Description:

Cette combinaison SMS comprend une bande réfléchissante Hi-Vis pour une meilleure visibilité de nuit ou dans des conditions d'éclairage sombre. Cette fibre trilaminée offre une résistance à la traction élevée. Elle constitue une barrière contre les fluides et les particules pour protéger l'utilisateur sans entraver son agilité et son confort.

Caractéristique(s):

  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
  • Antistatique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Capuche érgonomique
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Ce produit est vendu au carton
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex SMS
Composition de la coque: BizTex™ SMS
Poids de l'enveloppe gm: 55
Poids de la coque oz: 1.5
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;