Description:
Cette combinaison SMS comprend une bande réfléchissante Hi-Vis pour une meilleure visibilité de nuit ou dans des conditions d'éclairage sombre. Cette fibre trilaminée offre une résistance à la traction élevée. Elle constitue une barrière contre les fluides et les particules pour protéger l'utilisateur sans entraver son agilité et son confort.
Caractéristique(s):
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche érgonomique
- Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Ce produit est vendu au carton
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III
Norme:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Matière(s):
Tissu extérieur: BizTex SMS
Composition de la coque: BizTex™ SMS
Poids de l'enveloppe gm: 55
Poids de la coque oz: 1.5
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;