• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Combinaison BizTex® SMS type 5/6 (Pk50) White 4XL R

Réf.: ST30WHR4XL
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
Référence article ST30WHR4XL
EAN / GTIN 5036108262762
Réf. fabricant ST30WHR4XL

Description

Description:

Cette combinaison SMS généreusement taillée est facile à mettre sur les vêtements de travail. Elle offre une excellente protection de types 5 et 6. La résistance élevée à la déchirure et à l'abrasion la rend très durable. Cette combinaison est élastiquée au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles.

Caractéristique(s):

  • Tissu SMS hautement respirant
  • Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
  • Antistatique
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Rabat zip protège gorge pour plus de protection
  • Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
  • CE-CAT III
  • Capuche érgonomique
  • Ce produit est vendu au carton
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Norme:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Matière(s):

Tissu extérieur: BizTex SMS
Composition de la coque: BizTex™ SMS
Poids de l'enveloppe gm: 55
Poids de la coque oz: 1.5
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;