• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison PP 40g (Pk120) Navy XXL R

Réf.: ST11NARXXL
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
Référence article ST11NARXXL
EAN / GTIN 5036108142071
Réf. fabricant ST11NARXXL

Description

Description:

Cette combinaison jetable populaire est largement utilisée dans de nombreuses industries. Il est conçu avec des coutures élastiquées autour de la capuche, des ourlets aux jambes et aux manches et des coutures élastiquées autour de la taille, ce qui en fait un ajustement parfait. Ce produit est conditionné en sachet de 10 et est disponible en deux coloris, Marine ou Blanc, jusqu'à la taille 3XL.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Disponible jusqu'au 3XL
  • Ce produit est vendu au carton

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polypropylène
Composition de la coque: 100% polypropylène
Poids de l'enveloppe gm: 40
Poids de la coque oz: 1
Lavage: Ne pas laver; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;