• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Luxmètre - capteur externe SO 200K

Réf.: SO 200K
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
Type de produit Appareils de mesure de l'intensité lumineuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article SO 200K
EAN / GTIN 4045761139688
Réf. fabricant SO 200K
Article hors catalogue L40250 2105

Description

Description:

  • Aide à déterminer si l'éclairage du lieu de travail est conforme aux exigences standard, p. ex. DIN EN 12464-1 ″Éclairage des postes de travail à l'intérieur″
  • Photocapteur: diode de silicium
  • Correction de cosinus pour lumière oblique
  • Couvercle de protection stable pour le photocapteur
  • Durée de vie allongée: Protection anti-choc par une housse
  • Livraison dans une mallette solide
  • Fonction TRACK pour l‘enregistrement continu des conditions ambiantes changeantes
  • Fonction Peak-Hold pour affichage de charge de pointe
  • Unités éligibles: fc (foot-candle), lx

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure: 2 Hz
  • Longueur de câble (Photocapteur) env. 1 m
  • Dimensions totales L×P×H 160×72×40 mm
  • Fonctionnement avec pile possible, pile non inclus (9V Block), fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 0,25 kg