Presse haute performance forte SLM 250/120

Réf.: SL25M
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL25M
EAN / GTIN 4008158034515
Réf. fabricant SL25M
Article hors catalogue L80070 97

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 8 500 N pour un couple de serrage de 25 Nm
  • 20 % de force de serrage en plus par rotation de la broche grâce au profilé de rail optimisé
  • Sécurité maximale grâce à une meilleure transmission linéaire de la force du bras coulissant
  • Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 28x11 mm
  • Envergure : 250 mm

Avantage(s):

Stabilité maximale
  • La forme optimisée du profil vous garantit l'accumulation d'une force de serrage plus élevée en un temps plus court avec une plus grande stabilité et sécurité. Le support fixe et la plaque de pression sont fabriqués d'une seule pièce, trempés et donc très résistants et résistants à la torsion.
Support coulissant forgé
  • La barre coulissante en forme de U en acier trempé forgé garantit une sécurité maximale grâce à la transmission en ligne droite de la puissance et résiste même aux plus grandes charges. Vous pouvez compter sur cela à tout moment.
Plateau de pression mobile spécial
  • La plaque de pression spéciale résistant à la chaleur peut être pivotée et remplacée jusqu'à 35°. Il a une durée de vie extrêmement longue en raison des excellentes propriétés de glissement et de fonctionnement d'urgence de la plaquette en acier fritté trempé et trempé dans l'huile.
Broche trempée
  • La broche trempée est particulièrement stable et peu usée. Cela augmente sensiblement la durée de vie de l'outil.

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage performant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression