COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM SL.161 30PC

Réf.: SL.161-5P6
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article SL.161-5P6
    EAN / GTIN 3662424067037
    Réf. fabricant SL.161-5P6
    Article hors catalogue L60130 9922

    Description

    Description:

    • Jeu de clés à douille 1/2 SL.161, 30 pcs.

    Caractéristique(s):

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 420
    • T[mm]: 188
    • [kg]: 6.0

    Livraison:

    • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: SL.161
    • 24 douilles 1/2″, 6 pans, métrique: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
    • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
    • 1 cardan 1/2″: S.240A
    • 1 poignée coulissante 1/2″: P.120A
    • 1 manivelle 1/2″: S.110
    • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
    • Valise vide: BP.MBOXL
    • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L03
    • Poids: 5,795 kg.