COFFRET DOUIL 1/2' 12P IN SL.161 25PC

Réf.: SL.161-3P12U
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.161-3P12U
EAN / GTIN 3662424067235
Réf. fabricant SL.161-3P12U
Article hors catalogue L60130 11560
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 SL.161, 25 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • [kg]: 5.3

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: SL.161
  • 19 douilles 1/2″, 12 pans, dimensions en pouces: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • 1 poignée coulissante 1/2″: P.120A
  • 1 manivelle 1/2″: S.110
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L06
  • Poids: 5,155 kg.