COFFRET DOUIL 1/2' 12P IN SL.161 22PC

Réf.: SL.161-2P12U
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.161-2P12U
EAN / GTIN 3662424067150
Réf. fabricant SL.161-2P12U
Article hors catalogue L60130 10469

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 SL.161, 22 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • [kg]: 4.6

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: SL.161
  • 17 douilles 1/2″, 12 pans, dimensions en pouces: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • 1 poignée coulissante 1/2″: S.120A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L05
  • Poids: 4,450 kg.