COFFRET DOUIL 1/2' 6P IN SL.161 15PC

Réf.: SL.161-1P6U
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article SL.161-1P6U
    EAN / GTIN 3662424067075
    Réf. fabricant SL.161-1P6U
    Article hors catalogue L60130 10906

    Description

    Description:

    • Jeu de clés à douille 1/2 SL.161, 15 pcs.

    Caractéristique(s):

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 330
    • T[mm]: 215
    • [kg]: 2.7

    Livraison:

    • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: SL.161
    • 11 douilles 1/2″, 6 pans, dimensions en pouces: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
    • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
    • 1 cardan 1/2″: S.240A
    • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
    • Valise vide: BP.MBOXM
    • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M05. Poids: 2.685 kg.