• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COFFRET DOUIL 1/2' 12P IN SL.161 15PC

Réf.: SL.161-1P12U
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.161-1P12U
EAN / GTIN 3662424067082
Réf. fabricant SL.161-1P12U
Article hors catalogue L60130 10300

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 SL.161, 15 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • T[mm]: 215
  • [kg]: 2.7

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: SL.161
  • 11 douilles 1/2″, 12 pans, dimensions en pouces: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M05
  • Poids: 2,685 kg.