• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLIQUET 1/2' ″ETANCHE

Réf.: SL.161
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.161
EAN / GTIN 3148519036725
Réf. fabricant SL.161
Article hors catalogue L60130 5993

Description

Description:

  • Points forts du produit: Très grande longévité dans toutes les conditions de travail
  • Etanche à la poussière, aux salissures industrielles ainsi qu'aux autres poussières ou liquides d'atelier
  • Mécanisme à 72 dents pour un angle de rotation de 5°
  • Levier d'inversion avec indication du sens de rotation
  • Grâce au système à pleine main, il est possible de, d'appuyer sur la tête du cliquet réversible lors du serrage/desserrage sans inverser accidentellement le sens de rotation
  • Tête ultra-compacte pour une utilisation même dans des espaces de travail restreints
  • Anneau d'accrochage dans la poignée pour les travaux en hauteur
  • Confort de travail exceptionnel également en raison de la transition fluide entre la partie métallique et la partie plastique

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • [g]: 446