KombiKlamp SG-VAD 300/120

Réf.: SG30VAD
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article SG30VAD
EAN / GTIN 4008158032368
Réf. fabricant SG30VAD
Article hors catalogue L80070 101

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 7 500 N
  • Serrage et écartement de pièces rondes, ovales et angulaires
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées sans outil.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 30x15 mm
  • Envergure : 300 mm

Avantage(s):

Fixation de serrage Vario
  • L'accessoire de serrage Vario est spécialement adapté aux pièces rondes, ovales et angulaires à des angles de 60° à l'intérieur jusqu'à 60° à l'extérieur. Conversion simple pour l'épandage par fixation avec vis M8. Découvrez la variabilité !
Fusible à borne amovible
  • Le fusible d'extrémité peut être relâché – pour le transfert rapide de la barre coulissante à la fonction d'épandage.
Plateau de pression interchangeable
  • La plaque de pression remplaçable sans outil apporte encore plus de confort à votre travail quotidien. Il est très facile et rapide à échanger.
Poignée à genouillère avec fixation en plastique
  • La poignée à bascule robuste est dotée d'une fixation en plastique pour un travail encore plus facile à la main. Pour un serrage puissant et contrôlé.

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop