• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L'échelle industrielle SFE 100K-2XLNM, Portée 150 kg, Lecture 50 g

Réf.: SFE 100K-2XLNM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SFE 100K-2XLNM
EAN / GTIN 4045761244665
Réf. fabricant SFE 100K-2XLNM
Article hors catalogue L40250 2235

Description

Description:

  • Balance plate-forme protection IP65 avec appareil d’analyse en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65, à position variable, p. ex. libre ou vissé au mur, pour détails voir KERN KFE-TM
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux (modèles non-homologués uniquement)

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 650×500×140 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 195×118×83 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C