• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

L'échelle industrielle SFE 100K-2LNM, Portée 150 kg, Lecture 50 g

Réf.: SFE 100K-2LNM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SFE 100K-2LNM
EAN / GTIN 4045761244627
Réf. fabricant SFE 100K-2LNM
Article hors catalogue L40250 1662

Description

Description:

  • Balance plate-forme protection IP65 avec appareil d’analyse en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65, à position variable, p. ex. libre ou vissé au mur, pour détails voir KERN KFE-TM
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux (modèles non-homologués uniquement)

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 500×400×140 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 215×120×125 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C