• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle industrielle - acier inoxydable SFB 100K-2HM, Portée 150 kg, Lecture 50 g

Réf.: SFB 100K-2HM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SFB 100K-2HM
EAN / GTIN 4045761247918
Réf. fabricant SFB 100K-2HM

Description

Description:

  • Idéale pour applications industrielles
  • Plate-forme: entièrement en inox, capteur en Inox protégé au silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP67
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
  • Colonne, en série, Hauteur de colonne, env. 400 mm

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 0 m
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires