Bandana Mesh Air Pro Black R

Réf.: S904BKR
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
Référence article S904BKR
EAN / GTIN 5036108323753
Réf. fabricant S904BKR

Description

Description:

Moderne et léger, ce bandana garde le porteur au frais grâce aux panneaux latéraux MeshAir Pro. Les liens facilement réglables offrent un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • tissu pré rétréci
  • Deux attaches à l'arrière pour un ajustement sûr

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;