• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Calot Black R

Réf.: S899BKR
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
Référence article S899BKR
EAN / GTIN 5036108010561
Réf. fabricant S899BKR

Description

Description:

La calotte S899 ajoute une touche élégante à la gamme Chefswear. L'ajustement crochet et boucle donne un ajustement confortable et le tissu Kingsmill garantit des performances maximales.

Caractéristique(s):

  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;