• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bermuda Action Black L R

Réf.: S889BKRL
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
Référence article S889BKRL
EAN / GTIN 5036108153671
Réf. fabricant S889BKRL

Description

Description:

Ce bermuda populaire offre de multiples espaces de rangements avec une double couture pour une résistance accrue. La ceinture est élastiquée à l'arrière pour une plus grande liberté de mouvements.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Poches zippées
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;