Description:
Classique et stylé ce tablier à bavette est trés fonctionnel et pratique. Highly durable this popular style will retain its colour and shape wash after wash.
Caractéristique(s):
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement
Matière(s):
Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;