Description:
Tablier à bavette en coton. 72cm x 95cm.
Caractéristique(s):
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement
Matière(s):
Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;