Combinaison matelassée Orkney Navy XL R

Réf.: S816NARXL
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
Taille unisexe XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article S816NARXL
EAN / GTIN 5036108109180
Réf. fabricant S816NARXL

Description

Description:

Combinant le tissu Kingsmill ultra-performant à une doublure en ouate de polyester, ce vêtement robuste protège contre les conditions les plus froides.

Caractéristique(s):

  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poche arrière
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poche mètre
  • Poche téléphone
  • Poche sur manche
  • Poches zippées
  • Certifié CE
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Doublé pour plus de chaleur et de confort
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Tissu de la doublure: Matelassage 100% polyester
Composition de la doublure: Matelassage 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 200
Poids de la doublure oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;