Description:
Combinant le tissu Kingsmill ultra-performant à une doublure en ouate de polyester, ce vêtement robuste protège contre les conditions les plus froides.
Caractéristique(s):
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poche arrière
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Poche mètre
- Poche téléphone
- Poche sur manche
- Poches zippées
- Certifié CE
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- marqué UKCA
Norme:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Tissu de la doublure: Matelassage 100% polyester
Composition de la doublure: Matelassage 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 200
Poids de la doublure oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;