Description:
Le S794 est un choix populaire dans notre gamme de tabliers. Utilisant notre tissu Kingsmill, ce tablier est d'une excellente durabilité. Les caractéristiques comprennent des attaches latérales anti-enchevêtrement et une poche frontale pratique.
Caractéristique(s):
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement
- 1 poche pour le stockage sécurisé
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;