• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bermuda Combat Navy XS R

Réf.: S790NARXS
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
Référence article S790NARXS
EAN / GTIN 5036108243952
Réf. fabricant S790NARXS

Description

Description:

La ceinture semi-élastiquée et ses passants améliorent le confort de ce vêtement moderne. Les double coutures donnent un look robuste et offre une durabilité accrue au vêtement.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Poche mètre
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Deux poches arrière
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Poche téléphone
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;